パソコンデスク ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 RLX-80〜

パソコンデスク

 

パソコンデスク まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

プリンタ設置等に便利なオーバートップ付きデスク
ノックダウン組立て式
ウレタン巻き
キャスター仕様
ホワイトグレー
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
天板耐荷重(kg)
60
オーバートップ耐荷重(kg)
30
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
幅(mm)
本体質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733323 RLX-80 800 31.3 ¥27,800 お客様組立品 廃番
05733332 RLX-100 1000 36.2 ¥31,800 お客様組立品 廃番
05733341 RLX-120 1200 41.1 ¥35,800 お客様組立品 廃番
05733357 RLX-140 1400 45.9 ¥39,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく