ノートスライダー

 

ノートスライダー 商品レビューを投稿する

キーボードスライダー付きノートパソコン対応机上ラック
ノックダウン組立て式
材質
スライドテーブル:木製塩ビ真空張り化粧板
プリンタ棚:木製塩ビ真空張り化粧板
フレーム:鋼管粉体焼付塗装
間口パネル:鋼板粉体焼付塗装
本体質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×364×347.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733935 RNP-03M スライドテーブル、プリンタ棚:木目柄
フレーム、間口パネル:チャコールグレー
¥6,800 お客様組立品 廃番
05733944 RNP-03SL スライドテーブル、プリンタ棚:木目柄
フレーム、間口パネル:シルバー
¥6,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく