机上ラック

 
本体質量(kg)
8.5
最大内寸高(mm)
436
内寸奥行(mm)
275
内寸幅(mm)
468
材質
スライドテーブル、棚板:木製塩ビ真空張り化粧板、支柱パネル:鋼管、鋼板粉体焼付塗装、間口:鋼板粉体焼付け塗装
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×364×564
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733926 RNP-04BM 木目&ブラック ¥7,800 お客様組立品 廃番
05733917 RNP-04SM 木目&シルバー ¥7,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく