ノートスライダー ナカバヤシ(ロアス) モニター机上台 【通販モノタロウ】 RNP-05SMC〜

ノートスライダー

 

ノートスライダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ノートパソコン用スライダー
本立てに便利なブックガイド付き
ノックダウン組立て式
本体質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×337×128(ガイド取り付け時H207)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733971 RNP-05SGY フレーム、ブレース、ガイド:鋼線粉体焼付塗装
プリンタ棚:鋼板粉体焼付塗装
スライド棚:木製MDFポリウレタン塗装
フレーム、ブレース、ガイド:シルバー
プリンタ棚:シルバー
スライド棚:ホワイトグレー
¥4,800 お客様組立品 廃番
05733962 RNP-05SMC フレーム、ブレース、ガイド:鋼線粉体焼付塗装
プリンタ棚:鋼板粉体焼付塗総
スライド棚:木製MDFポリウレタン塗装
フレーム、ブレース、ガイド:シルバー
プリンタ棚:シルバー
スライド棚:MDFクリア
¥4,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく