ノートスライダー ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 RNP-06SMC

ノートスライダー

 

ノートスライダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

可変棚付きノートパソコン用スライダー
本立てに便利なブックガイド付き
ノックダウン組立て式
本体質量(kg)
5.1
最大内寸高(mm)
354
内寸奥行(mm)
330
内寸幅(mm)
486
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733987 RNP-06SMC ¥5,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく