机上ラック

 
本体質量(kg)
6.1
最大内寸高(mm)
559
内寸奥行(mm)
330
内寸幅(mm)
523
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733996 RNP-07SGY ホワイトグレー ¥6,800 お客様組立品 廃番
05734005 RNP-07SMC mDFクリア ¥6,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく