プロジェクタワゴン

 

プロジェクタワゴン 商品レビューを投稿する

セキュリティ万全の鍵付扉だから周辺機器などの保管にも安心です。
上部天板は5段階高さ調整可能
コード収納やケーブルダクトも装備
大型ウレタン巻きキャスター付
ノートPCとの併用にも便利なスライドテーブルを装備。
グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用。
仕様
一部組立式
材質
天板:木製ポリエステル化粧板、本体:鋼板メラミン焼付塗装、キャスター:70パイウレタン巻き
天板:ホワイトグレー、本体:ホワイトグレー、キャスター:グレー
奥行(mm)
500
間口(mm)
550
天板耐荷重(kg)
10
本体質量(kg)
31
グリーン購入法
適合
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733542 RPW-101 ¥78,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく