プリンタラック

 

プリンタラック まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

A3レーザープリンタ&ドットプリンタの同時使用可能なプリンタラック
ノックダウン組立て式
材質
フレーム:鋼管メラミン焼付塗装、棚板:鋼板メラミン焼付塗装
フレーム、棚板:ホワイトグレー
天板耐荷重(kg)
40
本体質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×1100
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733621 RPX-100 ¥30,000 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく