プリンタラック

 

プリンタラック 商品レビューを投稿する

最大750mmまでの高さ調節可能A4レーザープリンタ対応キャスター付きプリンタラック
ノックダウン組立て式
グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×485×550〜750
材質
天板:木製メラミン化粧板、フレーム:鋼管メラミン焼付塗装、棚板:鋼板メラミン焼付塗装
天板、フレーム、棚板:ホワイトグレー
天板耐荷重(kg)
30
本体質量(kg)
10.5
グリーン購入法
適合
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733567 RPX-12 ¥23,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく