プリンタラック

 

プリンタラック 商品レビューを投稿する

用紙等の収納も可能なプリンタワゴン
グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
材質
天板:木製メラミン化粧板、本体:鋼板メラミン焼付塗装、棚板:鋼板メラミン焼付塗装
天板、本体、棚板:ホワイトグレー
天板耐荷重(kg)
50
本体質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×450×650
グリーン購入法
適合
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733594 RPX-60 ¥24,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく