パソコンデスクキャビネットセット

 

パソコンデスクキャビネットセット 商品レビューを投稿する

キャビネット&オーバートップ付パソコンデスク
コンセプトタップ受け、ペーパートレイ受け
ブラック&木目柄
ノックダウン組立て式
グリーン購入法適合商品、天板(低ホルムアルデヒド天板)にMDFを使用。(ホルムアルデヒドの放出量は1.5mg/L以下)
材質
天板、キャビネット天板:木製MDFアミノアルキド塗装
支柱:鋼管+鋼板粉体焼付塗装
間口:鋼板メラミン焼付塗装
天板、キャビネット天板、支柱、間口:黒
天板耐荷重(kg)
30
本体質量(kg)
本体:23.8 キャビネット:18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×993〜1233
グリーン購入法
適合
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734127 RQB-101BK ¥36,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく