パソコンテーブル

 

パソコンテーブル 商品レビューを投稿する

レイアウト自由自在のパソコンテーブルです。
天板形状は使い勝手の良いラウンド形状。
テーブルには大型キャスターを使用しているので簡単に移動が出来ます。
ノックダウン組立て式
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
18
質量(kg)
14.8
高さ(mm)
700
奥行(mm)
680
色(間口)
シルバー
色(支柱)
シルバー
色(天板)
石目柄
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05698892 RQC-202SM ¥16,800 メーカー直送品
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく