パソコンデスク

 

パソコンデスク 商品レビューを投稿する

天然木仕様パソコンデスク&キャビネット
17インチCRTモニター&ミニタワー対応
スライドテーブル付
ノックダウン組立て式方式
低ホルム仕様。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
550
天板耐荷重(kg)
40
本体質量(kg)
26.2
キャビネット質量(kg)
18.4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734041 RQX-221BM ¥32,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく