サーバーラック

 

サーバーラック 商品レビューを投稿する

最大サーバー5台、モニター上下6台設置可能
スライド式キーボードテーブル付
立ち入力しやすいキーボード受け付
壁面固定金具付
ノックダウン組立て式
幅(mm)
1600
フレーム、棚板、ケーブルボックス:ホワイトグレー、キャスター、アジャスター:黒
高さ(mm)
1690
材質(キャスター)
ナイロン
本体質量(kg)
67.4
下段棚板耐荷重(kg)
80
材質(フレーム)
鋼管メラミン焼付塗装
材質(棚板)
鋼板メラミン焼付塗装
上段棚板耐荷重(kg)
80
材質(樹脂部)
ABS樹脂
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734775 RSV-160 ¥105,000 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく