サーバーラック用固定棚

 

サーバーラック用固定棚 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

サーバーラックRSV-90オプション用下部固定棚
本体質量(kg)
10.4
棚板:ホワイトグレー
溝長(mm)
750
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×550×25
部材
鋼板メラミン焼付塗装
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734793 RSV-T90K ¥10,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく