キャビネット ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 RWX-530

キャビネット

 
机下に入るキャスター付きキャビネット
オールロック機構付き
高さ(mm)
610
奥行(mm)
535
間口(mm)
395
本体質量(kg)
21
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733637 RWX-530 ¥48,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく