OHチェア

 
座面上下調節ガスシリンダータイプ
背面奥行き調節可能
背面高さ調節可能
ノックダウン組立て式
部材
背面:ウレタンフォーム布地張り
座面:ウレタンフォーム布地張り
カバー:PP(ポリプロピレン製)
ベース:ナイロン
肘掛
なし
本体質量(kg)
7
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
535×570×910
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734522 RZC-07BL ブルー ¥8,200 お客様組立品 廃番
05734531 RZC-07GN グリーン ¥8,200 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく