OHチェア ナカバヤシ(ロアス) オフィス用チェア(OAチェア) 【通販モノタロウ】 RZC-232BL

OHチェア

 
背面/座面の心地よさを徹底追及した高品質チェア。
座上下調節ガスシリンダータイプ
背もたれロッキング機構
入力時の腕の疲れを軽減するアームレスを装備
座面/背面はウレタンショックを贅沢に使用し、快適に作業できます。
座面/背面は表裏面とも布張りになっているのでインテリアにも最適です。
ノックダウン組立式
グリーン購入法適合商品、再生プラスチック10%以上使用。
張地、布張り:ブルー
カバー、ベース、アームレスト:ブラック
部材
背面:ウレタンフォーム布張り
座面:ウレタンフォーム布張り
アームレスト:ウレタン+ポリプロピレン
ベース:ナイロン
カバー:PP(ポリプロピレン製)
肘掛
あり
本体質量(kg)
13.7
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
610×575×965
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170902 RZC-232BL ¥19,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく