OHチェア ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 RZC-307BK〜

OHチェア

 
座面上下調節ガスシリンダータイプ
背面奥行き調節可能
ノックダウン組立て式
グリーン購入法適合商品、再生ブラスチック10%以上使用
入力時の腕にかかる疲れを軽減するアームレスト付き
部材
背面:ウレタンフォーム布地張り
座面:ウレタンフォーム布地張り
カバー:PP(ポリプロピレン製)
ベース
肘アーム:鋼管粉体焼付塗装
本体質量(kg)
11
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
640×585×955
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734592 RZC-307BK 張地、布張り:ブラック
ガスシリンダー、ベース、肘アーム:シルバー
¥17,000 お客様組立品
廃番
05734601 RZC-307BL 張地、布張り:ブルー
ガスシリンダー、ベース、肘アーム:シルバー
¥17,000 お客様組立品
廃番
05734617 RZC-307GN 張地、布張り:グリーン
ガスシリンダー、ベース、肘アーム:シルバー
¥17,000 お客様組立品
廃番
05734626 RZC-307R 張地、布張り:レッド
ガスシリンダー、ベース、肘アーム:シルバー
¥17,000 お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく