OHチェア ナカバヤシ(ロアス) オフィス用チェア(OAチェア) 【通販モノタロウ】 RZC-N02BL〜

OHチェア

 
座上下調節と背面奥行き調節が可能なハイコストパフォーマンスチェアです。
座上下調節ガスシリンダータイプ。
コンパクト梱包のベーシックチェアです。
ノックダウン組立式
部材
背面:ウレタンフォーム布地張り
座面:ウレタンフォーム布地張り
ベース部:ナイロン
カバー:PP(ポリプロピレン製)
肘掛
なし
本体質量(kg)
6.8
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
535×590×850
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734477 RZC-N02BL ブルー 280-2643 ¥7,900 廃番
05734486 RZC-N02GY グレー 280-2651 ¥7,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務員さんが使用しています。

座面のクッション性も良く、勝手に下がっていくこともなく、また組立といっても工具不要ですぐに完成しました。購入後4ヶ月程度経ちましたが悪いところはなく、とても満足しています。

これは注文コード 05734486 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社サイクルショップカナガキ 様 [2009-11-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく