OHチェア ナカバヤシ(ロアス) オフィス用チェア(OAチェア) 【通販モノタロウ】 RZC-PA02BL

OHチェア

 
座上下調節と背面奥行き調節が可能なハイコストパフォーマンスチェアです。
座上下調節ガスシリンダータイプ。
コンパクト梱包のベーシックチェアです。
ノックダウン組立式
張地、布張り:ネイビーブルー
カバー、ガスシリンダー、ベース:ブラック
部材
背面:ウレタンフォーム布地張り
座面:ウレタンフォーム布地張り
ベース部:ナイロン
肘掛
なし
本体質量(kg)
5.8
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
515×550×890
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05698901 RZC-PA02BL ¥6,000 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコンチェア

ガス圧式でレバーで簡単に高さ調整ができます。

これは注文コード 05698901 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく