エグゼクティブチェア ナカバヤシ(ロアス) オフィス用チェア(OAチェア) 【通販モノタロウ】 RZE-A103BK

エグゼクティブチェア

 

エグゼクティブチェア まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ハイクオリティを追求し、そして価格を抑えた本革チェア。
座面上下調節ガスシリンダータイプ
背座一体式ロッキング機構
ポリウレタンキャスターを使用していますので床など傷がつきにくい
グリーン購入法適合商品、再生プラスチック10%以上使用、グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用。
背面、座面:ブラック
カバー、ベース、アームレスト:ブラック
部材
表面:本革張り
裏面:合成皮革張り
キャスター:ナイロン+ウレタン巻き
ベース:ナイロン
アームレスト:PP(ポリプロピレン)
肘掛
あり
本体質量(kg)
14.8
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
645×650×970
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734163 RZE-A103BK ¥17,800 お客様組立品 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05734163
RZE-A103BK
09150644
CCL-002D
CCL-002D OAレザーチェア ナカバヤシ 09150644 OAレザーチェア
ナカバヤシ 1脚
¥8,990
価格が安く、ハイバック・タイプとなります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく