OAチェアー ナカバヤシ(ロアス) ネットタイプチェア 【通販モノタロウ】 RZS-101BL

OAチェアー

 
背面はウレタンクッションを贅沢に使用し、快適に作業できます。背面はメッシュファブリック(ネット)を使用、ベースはアルミ代キャストを使用。キャスターはポリウレタンキャスター仕様の為フローリングに傷をつけにくいタイプ。
座面上下調節ガスシリンダータイプ、座/背一体型ロッキング機構、ランバーサポート付。
アームレスト付き
ノックダウン組立て式。
グリーン購入法適合商品、再生ブラスチック10%以上使用。
本体質量(kg)
17.4
背面:ブルー、座面:ブラック、ベース:シルバー(フレーム/メッキ仕様)
部材
背面:メッシュファブリック、座面ウレタンフォーム布地張り、ベース:アルミダイキャスト、肘:ポリウレタン(フレーム/スチールパイプ)
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
670×640×1025
グリーン購入法
適合
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05734197 RZS-101BL ¥26,800 お客様組立品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく