OAフィルタ(液晶画面用)

 

OAフィルタ(液晶画面用) 商品レビューを投稿する

厚さ(mm)
0.5
横幅(mm)
305
縦幅(mm)
228
適合
15インチ液晶ノートパソコン
材質
ポリカーボネイド
質量(g)
93
透過率(%)
80
紫外線防御率(%)
99
反射防止率(%)
96
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730541 SF-305 ¥2,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく