OAフィルタ(液晶画面用) ナカバヤシ(ロアス) OAフィルター 【通販モノタロウ】 SF-307W

OAフィルタ(液晶画面用)

 

OAフィルタ(液晶画面用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

厚さ(mm)
0.5
横幅(mm)
369
縦幅(mm)
221
適合
17インチワイド液晶ディスプレイ
材質
ポリカーボネイド
質量(g)
120
透過率(%)
80
紫外線防御率(%)
99
反射防止率(%)
96
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730575 SF-307W ¥4,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく