OAフィルタ(ノートパソコン用) ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 SF-403

OAフィルタ(ノートパソコン用)

 

OAフィルタ(ノートパソコン用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

適合
14.1インチ液晶ノートパソコン
材質
強化ガラス
厚さ(mm)
1
横幅(mm)
285
縦幅(mm)
214.5
透過率(%)
98.3
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730602 SF-403 ¥6,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく