セキュリティロック ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 SL-005

セキュリティロック

 

セキュリティロック まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

液晶モニター向けセキュリティロック
鍵のいらない3桁ダイアルロック式
机の支柱などにワイヤーを巻き、チェーンを台座部分に固定するだけで取り付け完了です。
セット内容
本体、説明書
サイズ
W60×D23×H15
質量(g)
122
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー長(mm)
750
チェーン長(mm)
750
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730374 SL-005 ¥1,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく