スピーカー ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 SP-005SL

スピーカー

 
幅(mm)
86
パープル&シルバー
高さ(mm)
165
奥行(mm)
117
定格出力(W)
2
周波数特性
40Hz-20kHz
質量(1本)
475
入力感度
160mV
入力インピーダンス(Ω)
10
コントロール
ボリューム
AC電源アダプタ(V)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05733156 SP-005SL ¥4,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく