USB小型切替器 ナカバヤシ(ロアス) 切替器・分配器 【通販モノタロウ】 SWK-U4PC

USB小型切替器

 
USB機器1台をパソコン4台で切り替えます。
USBハブでは実現不可能な切り替えを実現。
全結線
付属品
マジックテープ
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×50
対応コネクタ
USB
内容量
1個
注意
※全結線・全回路切替USBハブとは正反対の使用方法ですのでご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731555 SWK-U4PC ¥5,800
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 1台のプリンターを2台のパソコンで切り替えて使用

この商品を使うとプリンターを認識しなくなります。使えません。
ロアスという会社はつぶれています、事業引き継ぎで、ナカバヤシ株式会社になっています、
お昼休みは電話に出ません12時〜13時
13時05に電話がつながったが、USBケーブルが長すぎるとの事で、5m以内で使用してくださいとの事でしたが3mでしようしても認識しませんでした
価格も高く使えませんでした。

これは注文コード 05731555 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-11-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は大変申し訳ございませんでした。
別途対応させて頂きました。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく