OAタップ

 
スイングプラグを採用しているので、コンセントにスッキリ接続できます。
仕様
スイングプラグ
ライトグレー
定格電力(W)
1500 (最大)
定格電圧(V)
AC125
コンセント個数
9個
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
15
コンセント仕様
2P
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
324×50×35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06344161 TAP-009 ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく