OAタップ

 
プラグからも電源がとれるので、壁側のコンセントの差込個数を減らすことなく使用できます。コンセントキャプ付で、未使用コンセントへのホコリの侵入や子供のイタズラによる感電も防ぎます。安全性・信頼性を向上させた2重被覆ケーブル。熱や衝撃に強い二重構造。
幅(mm)
90
高さ(mm)
20
質量(g)
300
奥行(mm)
42
定格電力(W)
1500 (最大)
定格電圧(V)
AC125
コンセント個数
3+1個
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
15
コンセント仕様
2P
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731677 TAP-026 ¥1,450 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく