OAタップ

 
プラグからも電源が取れる。
安全性・信頼性を向上させた2重被覆ケーブル仕様
ホコリを防ぐコンセントキャップ3個付
仕様
2P 4+1個口タップ
幅(mm)
124
高さ(mm)
20
質量(g)
320
奥行(mm)
42
電流(A)
15
電源(V)
AC125
コード長さ(m)
2.5
使用可能電力(合計)(W)
1500
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731686 TAP-027 ¥1,650 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく