OAタップ

 
パイロットランプ付き集中スイッチで電源を一括ON/OFF 。雷サージを吸収するバリスタ内蔵で、大切な機器を守ります。ノイズフィルタ内蔵でノイズを低減します。安全性・信頼性を向上させた2被覆ケーブル。アース付2Pプラグ採用。
仕様
無鉛はんだ
スイングプラグ
幅(mm)
265
高さ(mm)
28
質量(g)
520
奥行(mm)
45
定格電力(W)
1500 (最大)
定格電圧(V)
AC125
コンセント個数
6個
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
15
コンセント仕様
3P
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731722 TAP-110N ¥2,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく