耐震ストラップ ナカバヤシ(ロアス) セーフティ用品 【通販モノタロウ】 TB-001

耐震ストラップ

 

耐震ストラップ 3.00 (1件の商品レビュー)

2点固定式耐震ベルト
キット1セットにて23kg以下の機器を1台固定できます。
材質
ナイロン(ストラップ)
ABS樹脂(バックル)
グレー
耐荷重(kg)
約12(ストラップ1本あたり)
ストラップ奥行(mm)
350
ストラップ幅(mm)
25
バックル奥行(mm)
32
バックル幅(mm)
35
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05730444 TB-001 ¥2,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: PCの固定

問題ない

これは注文コード 05730444 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく