USBテンキーボード

 

USBテンキーボード 商品レビューを投稿する

メンブレンキー方式でデスクトップパソコンと同様の仕様感を実現
「BS」、「=」、「000」キーを内蔵
ドライバ不要の優れもの
ノベルティ、販促に便利な箱入り
幅(mm)
94
ホワイト
高さ(mm)
26
質量(g)
120
奥行(mm)
140
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、2000、me、XP
対応機種
USBが正常に使用できるDOS/Vパソコン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731257 TNK-SU214W 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく