USBテンキーボード ナカバヤシ(ロアス) テンキーパッド 【通販モノタロウ】 TNK-SU214MBL〜

USBテンキーボード

 

USBテンキーボード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ドライバ無し非同期化を実現!!パソコンのNumlockを気にする事なく、数字を入力できます。
「BS」、「=」、「000」キーを内蔵。表計算等でテンキーから手を離すこと無く、数字を入力が行えます。デスクトップパソコンと同じ使用感を実現!!
ケーブル長(m)
0.8
質量(g)
120
対応OS
Windows98、2000、me、XP
コネクタ形状
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×140×26
対応機種
USBが正常に使用できるDOS/Vパソコン
キー数
19
キー方式
メンブレン
内容量
1個
注意
Windows2000の場合、サービスパック2をインストールしてからご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731232 TNK-SU214MBL メタリックブルー ¥3,000 廃番
05731241 TNK-SU214SL シルバー ¥3,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく