USBハブ内蔵USBテンキーボード ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 TNK-SUU213SL〜

USBハブ内蔵USBテンキーボード

 

USBハブ内蔵USBテンキーボード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

メンブレンキー方式でデスクトップパソコンと同様の仕様感を実現
USB2ポートハブ内蔵テンキー
NumLock非同期タイプ
幅(mm)
87
高さ(mm)
17
質量(g)
165
奥行(mm)
144
ケーブル長(m)
0.65
対応OS
Windows98、2000、me、XP
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731275 TNK-SUU213GY グレー ¥6,000 廃番
05731266 TNK-SUU213SL シルバー ¥6,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく