4ポートコンパクトUSBハブ

 

4ポートコンパクトUSBハブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

バスパワーモードハブ
USBVer1.1準拠
材質
ポリカーボネイド
幅(mm)
106
高さ(mm)
16
質量(g)
47
奥行(mm)
39
ケーブル長(m)
0.3
対応OS
Windows98、2000、me、XP 、macOS8.6、9
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731354 UH-124BL ブルー ¥3,000 廃番
05731345 UH-124SL シルバー ¥3,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく