7ポートUSBハブ

 

7ポートUSBハブ 商品レビューを投稿する

セルフパワーモードハブ
USBVer1.1準拠
ACアダプタ付
材質
ポリカーボネイド
幅(mm)
115
高さ(mm)
27
質量(g)
128
奥行(mm)
89
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows98、2000、me、XP 、macOS8.6、9
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731415 UH-147BL ブルー ¥8,000 廃番
05731406 UH-147SL シルバー ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく