4ポートUSBハブ

 

4ポートUSBハブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

超スリムセルフ&バスパワーモードハブ
USBVer1.1準拠
ACアダプタ付
幅(mm)
80
高さ(mm)
12
質量(g)
25
奥行(mm)
30
ケーブル長(m)
0.6
対応OS
Windows98、2000、me、XP 、macOS8.6、9
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731451 UH-184MBL メタリックブルー ¥4,500 廃番
05731442 UH-184SL シルバー ¥4,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく