4ポートUSBハブ

 

4ポートUSBハブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

バスパワーモード専用のコンパクトUSBハブです。
2ポート×2層の4ポートタイプなので、スペース効率にすぐれています。
バスパワーモード時:各ポート毎に消費電力が100mAまでの機器を使用することができます。
USBVer1.1準拠
材質
ABS
幅(mm)
41
高さ(mm)
26
質量(g)
42(ケーブル含む)
奥行(mm)
65
ケーブル長(m)
0.5
対応OS
Windows98/98SE、2000、Me、XP 、Mac OS8.6、9
パッケージサイズ(mm)
W82×D28×H197
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731476 UH-194MBL メタリックブルー ¥2,800 廃番
05731467 UH-194SL シルバー ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく