RS-232Cケーブル(リバース)(インターリンク結線) ナカバヤシ(ロアス) 事務用品 【通販モノタロウ】 ZR30-512S

RS-232Cケーブル(リバース)(インターリンク結線)

 

RS-232Cケーブル(リバース)(インターリンク結線) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

リバースタイプRS-232Cケーブル、インターリンク結線。
用途
Windows95、98の(ケーブル接続)で使用できます。
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
D-sub9pinメス
パッケージサイズ(mm)
BS
対応機種
各社DOS/Vマシン、NEC PC-98新シリーズでRS-232CコネクタにD-sub9pinを持つ機種。
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05731896 ZR30-512S ¥2,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく