安全ロック付セーフィフック 敷鉄板つり専用

 

安全ロック付セーフィフック 敷鉄板つり専用 商品レビューを投稿する

荷重の掛った時、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
フックの先端が、ダレにくいタフな形状です。
敷鉄板のつり上げには、専用の”SFB 1 - 3 ”をご使用下さい。
・主寸法(mm):H:296、d:30、t:15
質量(kg)
3.5
基本使用荷重(t)
3.0
開口寸法(mm)
80
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02134036 SFB1-3 ¥32,800
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく