Hi-サポート HS-150 レッキス工業 パイプバイス 【通販モノタロウ】 170050

Hi-サポート HS-150

 

Hi-サポート HS-150 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ガススプリングの採用で、高さ調節がレバー1本で出来ます。
ダンパー機能でネジ切作業時のパイプの振れ吸収。
一台で大口径と小口径の使い分け可能。
種別
パイプ受台
適合
N40A(X)(V)・N50A(V)・S50A(V)・N80A・S80・60AV・N100A・150A
ストローク(mm)
135
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
340〜475
適合パイプ呼び径
40A〜150A
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02265453 170050 ¥48,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02265453
170050
36956972
HS-150
HS-150 パイプ受台 レッキス工業 36956972 パイプ受台
レッキス工業 1台
¥44,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく