木柄普通ドライバー ルビコン 作業工具 【通販モノタロウ】 315-100

木柄普通ドライバー

 

木柄普通ドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

全長(mm)
225
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
100
刃幅(mm)
(-)6.0
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02448013 315-100 ¥470
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく