ゼム マイクロータ

 

ゼム マイクロータ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

マイクロ電動グラインダMODEL501とコントローラPW-20のセット品です。
仕様
(電動グラインダMODEL501)
新開発の高性能DCブラシモータ内蔵で、50000min-1の超高速回転と高トルク、高出力でクラストップの性能を実現
(コントローラ PW-20)
START/STOPプッシュボタン付。
負担による回転数の低下を抑えるための、フィードバック制御機能。
負荷をかけすぎた場合は、光と音で作業者に伝える過負荷警告機能。
以上過負荷、発熱を検出し、回路を保護して自動停止するブレーカ機能。
2台のマイクロータを接続し、作業にあわせて工具の選択ができる出力端子2個装備。
フットスイッチ・手元スイッチ付ケーブル対応機能。
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
72
電源
AC100V 50/60Hz
モータータイプ
DCブラシモータ
出力電圧(V)
DC3〜30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×180×130
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06163123 Microtor ¥121,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく