ゼム ニューモーター 30万台達成記念モデル(紫)

 

ゼム ニューモーター 30万台達成記念モデル(紫) 商品レビューを投稿する

★20台限定
ゼムニューモータの30万台達成記念モデル
最軽量・最小エア消費量。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現。
用途
各種金属の精密仕上。
金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。
木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。
溶接後の面仕上げ。
付属品
コレットΦ3
エアホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)
エキゾーストホース0.5m(長さ)
ラバ・スリーブ
ボックススパナ6mm
グリップスパナ8mm
ツールボックス
質量(kg)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
60000
チャッキング能力(mm)
Φ3
スロットル方式
ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.5(+0.2、-0.1)
ホース接続口(エア源側)
R1/4
空気消費量(NL/min)
160
排気方式
後方
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05736211 特別モデルG101S ¥35,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく