パイプロンJ

 
途中抜き差し可能なコンパクトタイプの2穴パイプ式ファイル
途中抜き差しのできるパイプ式綴じ具
サイズ
A4
収納枚数
300
材質
表紙/ポリプロピレン 綴じ具/樹脂
背幅(mm)
41
とじ厚(mm)
30
幅(mm)
238
高さ(mm)
306
タイプ
タテ型
内容量
10冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06319783 F-954オフホワイト オフホワイト 廃番
06319765 F-954オリーブ オリーブ 廃番
06319747 F-954ブラック ブラック 廃番
06319756 F-954ブルーバイオレッド ブルーバイオレット 廃番
06319774 F-954ローズピンク ローズピンク 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく