プラ舟

 
優れた物性で、あらゆる用途に対応(耐衝撃性P.P.製)。
耐有機溶剤性(80 ℃以下)。
耐強アルカリ性。
トラスコ品番
128-6641
材質
PP(耐衝撃)
質量(kg)
1.9
グリーン
容量(L)
36
間口W×奥行D×高さH(mm)
610×468×185
底面サイズ(mm)
505×352
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02174575 R-40 ¥2,920 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく