検電6本組ドライバー(高圧用)

 

検電6本組ドライバー(高圧用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ハンドルは、チャック式差替が簡単。ネオン管が内蔵されていますので、電気の導通試験ができます。(可触許容電圧2500〜15000V ただし、内燃機関二次高圧電流のみ)
セット内容
(+)1、2×125mm、
(-)3、4、6×125mm、
角錐125mm
トラスコ品番
124-3071
全長(mm)
225
刃形
+/-
柄径(Φmm)
25
内容量
1セット(6本組)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02198122 1300H オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく